Beli roller guide di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HighPoint Office Chair NHP111 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Mulai

    Rp3.099.900

    HighPoint Office Chair NHP111 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
  2. Yokoduna Roller, Guide Roller
    Mulai

    Rp309.900

    Yokoduna Roller, Guide Roller
    atribut:
    • Material: Nylon
    • Mass (g /package): 110
    • Purpose of Use: For single rail gate.
  3. TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts)
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts)
    Deskripsi:
    -It is a roller that can be installed as a replacement for each manufacturer's conveyor by adjusting the auxiliary color.-Auxiliary Color, Pin
    atribut:
    • Roller Diameter (mm): 57
    • Shaft Diameter (mm): 12
    • Accessories: Auxiliary Color, Pin
    • Material: Carbon Steel Pipe for Machine Structures
  4. PROXXON Roller Guide (Pemandu Rol / Roller Guide)
    Mulai

    Rp339.900

    PROXXON Roller Guide (Pemandu Rol / Roller Guide)
    Deskripsi:
    Roller guide attached to the main body
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Suitable Model: Mini Band Saw (No.28170, No.28172)
  5. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  6. HighPoint Laci Dorong Six Series
    Mulai

    Rp1.599.900

    HighPoint Laci Dorong Six Series
    Deskripsi:
    Meja Kantor .Highpoint Six Series. Terbuat dari bahan MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan) .Profil Kaki kombinasi MFC dengan aluminum profile. Aluminum profile pada kaki sebagai jalur kabel. Aluminum profile pada kaki di perhias dengan edge band warna yang sama. Cable Grommet dapat di pasang colok listrik, telephone, etc, untuk memudahkan access dari atas meja. Profile Champer Edgeband membuat permukaan meja terlihat lebih ringan. Process Champer Edge dengan mesin industrial dan memastikan finish rapih secara konsisten. .Jika barang Ready stock akan dikirimkan 2-3 hari kerja. Untuk preOrder membutuhkan waktu 21 Hari untuk Produksi
    atribut:
    • Color: Capuccino
    • Material: Particle Board Density 680kg/m³, E1 Grade Emission (Mfc)
    • Board Thickness: Top Side 25mm
    • Top Table Profile: Chamfered Profile
    • Laminate Material: Decorative Paper Melamine Coated
    • Edging Material: Plastic Moulding
    • Size (cm): 40x52x56
  7. Alba Lemari Baja
    Mulai

    Rp2.699.900

    Alba Lemari Baja
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
    • Material: Cold Rolled Steel JIS-SPCC-G.3141
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  8. HighPoint Office Chair NHP131 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Mulai

    Rp2.399.900

    HighPoint Office Chair NHP131 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
  9. SOS Karbol Wangi
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp13.900

    SOS Karbol Wangi
    Deskripsi:
    Karbol wangi SOS selain membersihkan dan mengharumkan juga efektif membunuh kuman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
    • Cleaner Form: Liquid
  10. Sika SikaWall (Mortar Plester Instan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Sika SikaWall (Mortar Plester Instan)
    Deskripsi:
    SikaWall®-161 Plaster MixPLASTER DAN PEREKAT BATA MERAHSikaWall®-161 Plaster Mix terdiri dari satu komponen, mortar siap pakai dengan modifikasi polimer, kombinasi semen dengan pasir pilihan yang bermutu dan beberapa bahan tambahan; digunakan sebagai plaster pasangan bata ringan, plaster pasangan bata merah, dan perekat bata merah.- Multi fungsi untuk plaster dan perekat bata merah- Daya lekat yang sangat baik- Mencegah retak rambut yang disebabkan oleh penyusutan material- Lebih efisien, ketebalan hanya 10 mm untuk kedua jenis aplikasi tersebut- Mudah digunakan dan diaplikasikan, hanya menambahkan air.
    atribut:
    • Size (kg): 40
    • Color: Bubuk / Abu-abu
    • Storage Life: 9 bulan dari tanggal produksi, jika disimpan dalam kemasan aslinya dengan keadaan tidak rusak dan segel belum terbuka.
    • Ambient Air Temperature (°C ): +8 to +40
    • Storage Temperature Condition (°C): Simpan di tempat yang kering pada suhu antara +5 dan +30
  11. Brother (Office Equipment) Lemari Tinggi
    Mulai

    Rp2.899.900

    Brother (Office Equipment) Lemari Tinggi
    Deskripsi:
    Almari Tinggi Dua Pintu
  12. Chairman Office Chair Topstar Series Black Mesh TS-0601 (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Mulai

    Rp9.799.900

    Chairman Office Chair Topstar Series Black Mesh TS-0601 (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Mechanism: Hydrolic, Synchro HDT
    • Armrest: Adjustable Armrest 3D
    • Headrest: Yes
    • Backrest Type: Lumbar Support
  13. Gresco Office Chair Director Mesh GC 810 (Kursi Kerja Direktur)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Gresco Office Chair Director Mesh GC 810 (Kursi Kerja Direktur)
    Deskripsi:
    The Director mesh chair is one of the most comfortable chairs in the market. The material improves ventilation by allowing air to flow through the chair while seated and the flexibility of the mesh allows the chair to take the shape of your back, providing additional comfort and support.
    atribut:
    • Color: Backrest Black, Seat Black
    • Upholstery: Mesh and fabric
    • Backrest Type: Net backrest
    • Armrest: Adjustable polyurethane armrest
    • Mechanism: Tilting control (TC)
  14. HAMMER CASTER Wheel Nylon 420S Flexible Roller Bearing C070924 (Roda Nilon)
    Mulai

    Rp419.900

    HAMMER CASTER Wheel Nylon 420S Flexible Roller Bearing C070924 (Roda Nilon)
    atribut:
    • Shape: Universal vehicle
    • Material (Wheel): Nylon (B entry) car
    • Wheel Width: 29mm
    • Mounting Method: Flat turning
    • Finishing (Metal Compatibletings): Unichrome plating
    • Mounting Seat A x B: 90x90mm
    • Allowable Load: 120daN
    • Attachment Height H: 132mm
    • Caster Type: Plate type freewheel caster
    • Eccentricity E: 35mm
    • Mounting Dimensions X x Y: 71x71mm
    • Mounting Hole Diameter P: 11mm
    • Stopper: None
    • Turning Radius: 86mm
    • Wheel Diameter D: ø 100mm
    • Wheel No.: 429S-NRB100
    • Wheel Type: Single wheel
  15. PROLiNK Gigabit PoE Switch 8-Port
    Mulai

    Rp2.099.900

    PROLiNK Gigabit PoE Switch 8-Port
    Deskripsi:
    Standards : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az Interface : 8 x 10/100/1000Mbps Auto Negotiation ports Cable Type : - 10Base-T: UTP category 3,4,5 cable (maximum 100m) - 100Base-T: UTP category 5,5e cable (maximum 100m) - 1000Base-T: UTP category 5e,6 cable (maximum 100m) LED Indicator : - Per port: 10/100M Link/Act:Orange, 1000M Link/Act:Green, PoE:Yellow - Per device: Power:Green, PoE MAX1/MAX2:Yellow PoE Power on RJ45 : Power+: pin 1 & pin 2; Power-: pin 3 & pin 6 MAC Address List : Automatically learning, automatically update 4K table Frame Filtering & Forward Rate : 10Mbps: 14880pps; 100Mbps: 148800ppd; 1000Mbps: 1488000pps Environment : - Operating Temperature: 0°C to 40°C - Storage Temperature: -10°C to 70°C - Operating Humidity: 10% to 90% non-condensing - Storage Humidity: 5% to 90% RH, non-condensing Package Content : - 1 x PROLiNK PSG801P - 1 x Power Cord - 2 x Rack-mount Bracket - 8 x Screw - 4 x Rubber Feet - 1 x Quick Installation Guide (QIG)
    atribut:
    • Number of Port: 8
    • Switching Capacity: Up to 16G
    • Power Supply (W): 150
  16. HighPoint Office Chair High Cobi Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Mulai

    Rp2.999.900

    HighPoint Office Chair High Cobi Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Package Dimensions: 55x69x82cm
    • Back Chair: High
    • Head Rest: Height Adjustable
    • Mesh Back Rest: Breathable Polyester
    • Support: Adjustable Lumbar Support
    • Arm Rest: PP
    • Chair Base: Nylon
    • Mechanism: Synchronized Mechanism
  17. HighPoint Return Desk with Fixed Pedestal Storio Series
    Mulai

    Rp2.299.900

    HighPoint Return Desk with Fixed Pedestal Storio Series
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (cm): 100x45x75
  18. POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Galvanized (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp37.900

    POWERTEC Wire Rope 6x36 + IWRC Galvanized (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Core: IWRC
    • Length (m): 1
    • Strength Grade (N/mm²): 1960
    • Surface: Galvanized
  19. IWARA Mesin Jahit Karung Set
    Mulai

    Rp1.199.900

    IWARA Mesin Jahit Karung Set
    atribut:
    • Type: GK9-2
    • Power (W): 90-250
    • Main Voltage (V): 220/110
    • Motor Speed (rpm): 800-1200
    • Sewing Spee (stiches/minute): 1200-1500
    • Sewing Type: 1 Thread
    • Material: High Quality
    • Stitch Length (mm): 8-10
    • Thickness Of Sewing (mm): 0.3-10
Daftar Harga roller guide Terbaru October 2026
HighPoint Office Chair NHP111 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Rp3.099.900
Yokoduna Roller, Guide RollerRp309.900
TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts)Rp209.900
PROXXON Roller Guide (Pemandu Rol / Roller Guide)Rp339.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
HighPoint Laci Dorong Six SeriesRp1.599.900
Alba Lemari BajaRp2.699.900
HighPoint Office Chair NHP131 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Rp2.399.900
SOS Karbol WangiRp13.900
Sika SikaWall (Mortar Plester Instan)Rp99.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait